Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13848/99 Halogen IR 600V 2500W R7s with Leads Dr.Fischer Klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
13848/99 Halogen IR 600V 2500W R7s with Leads Dr.Fischer Klar
13848/99 Halogen IR 600V 2500W R7s with Leads Dr.Fischer Klar
13848/99 Halogen IR 600V 2500W R7s with Leads Dr.Fischer Klar
13848/99 Halogen IR 600V 2500W R7s with Leads Dr.Fischer Klar
Artikel-Nr.:
     8-12600910004204
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     13848/99
EAN/GTIN:
     8714681329054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

13848/99 Halogen IR 600V 2500W R7s with Leads
Dr.Fischer Klar

Industriestrahler Klar ohne Reflektor

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 600V
Lampenleistung: 2500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Gesamtlänge: 1059mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2500K
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Infrarot-Leuchtmittel, Infrarotlampe Leuchtmittel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, infrarotlampe leuchtmittel r7s, infrarot leuchtmittel, stabform halogen, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,29256*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 60,04876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 461,5395*
€ 549,23201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 413,45256*
€ 492,00855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 404,46258*
€ 481,31047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 394,35258*
€ 469,27957
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 360,29256*
€ 428,74815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.