Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13252/99 Halogen IR 600V 1600W R7s + Leads Dr.Fischer Klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
13252/99 Halogen IR 600V 1600W R7s + Leads Dr.Fischer Klar
13252/99 Halogen IR 600V 1600W R7s + Leads Dr.Fischer Klar
13252/99 Halogen IR 600V 1600W R7s + Leads Dr.Fischer Klar
13252/99 Halogen IR 600V 1600W R7s + Leads Dr.Fischer Klar
Artikel-Nr.:
     8-12600850915101
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     13252/99
EAN/GTIN:
     8714681328903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

13252/99 Halogen IR 600V 1600W R7s + Leads
Dr.Fischer Klar

Industriestrahler Klar ohne Reflektor

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 600V
Lampenleistung: 1600W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s + Cable
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 731.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2700K
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Infrarot-Leuchtmittel, Infrarotlampe Leuchtmittel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, infrarotlampe leuchtmittel r7s, infrarot leuchtmittel, stabform halogen, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 542,352*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 54,2352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 621,312*
€ 739,36128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 610,082*
€ 725,99758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 596,742*
€ 710,12298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 578,362*
€ 688,25078
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 542,352*
€ 645,39888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.