Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14187Z/98 Halogen IR 1000W 400V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
14187Z/98 Halogen IR 1000W 400V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
14187Z/98 Halogen IR 1000W 400V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
14187Z/98 Halogen IR 1000W 400V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
14187Z/98 Halogen IR 1000W 400V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
14187Z/98 Halogen IR 1000W 400V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
Artikel-Nr.:
     8-12600850915096
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     14187Z/98
EAN/GTIN:
     8714681334522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarot IR - Halogen Stablampe
14187Z/98: White Reflector
Ersatzlampen
Speziallampen
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

14187Z/98 Halogen IR 1000W 400V SK15
Dr.Fischer mit weissem Reflektor

Industriestrahler mit Reflektor

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 400V
Lampenleistung: 1000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: White Reflector
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 355mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2500K
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: 14187Z/98 White Reflector
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 576,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 57,643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 664,56*
€ 790,8264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 655,92*
€ 780,5448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 638,51*
€ 759,8269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 618,09*
€ 735,5271
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 576,43*
€ 685,9517
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.