Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14103Z/98 Halogen IR 2000W 235V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
14103Z/98 Halogen IR 2000W 235V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
14103Z/98 Halogen IR 2000W 235V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
14103Z/98 Halogen IR 2000W 235V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
14103Z/98 Halogen IR 2000W 235V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
14103Z/98 Halogen IR 2000W 235V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
14103Z/98 Halogen IR 2000W 235V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
Artikel-Nr.:
     8-12600850915072
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     14103Z/98
EAN/GTIN:
     8714681334577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarot IR - Halogen Stablampe - I...
Philips: 14103Z/98
Ersatzlampen
Speziallampen
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

14103Z/98 Halogen IR 2000W 235V SK15
Dr.Fischer mit weissem Reflektor

Industriestrahler mit Reflektor

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 2000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: White Reflector
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 355mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2400K
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 14103Z/98
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,102*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 50,3102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 585,652*
€ 696,92588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 577,392*
€ 687,09648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 561,312*
€ 667,96128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 544,032*
€ 647,39808
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 503,102*
€ 598,69138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.