Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13393Z Halogen IR 1300W 235V SK15 VITAE Klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
13393Z Halogen IR 1300W 235V SK15 VITAE Klar
13393Z Halogen IR 1300W 235V SK15 VITAE Klar
13393Z Halogen IR 1300W 235V SK15 VITAE Klar
Artikel-Nr.:
     8-12600850915062
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     13393Z
EAN/GTIN:
     8714681336816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarot IR - Halogen Stablampe - K...
Victory: 64241323
Philips: 13393Z
Ersatzlampen
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Kabine / Sauna

13393Z Halogen IR 1300W 235V SK15
VITAE Klar

Linear infrared lamp, Sauna

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 1300W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 787mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2000K
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Victory 64241323
Referenz: Philips 13393Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 691,138*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 69,1138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 792,948*
€ 943,60812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 782,978*
€ 931,74382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 755,968*
€ 899,60192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 731,848*
€ 870,89912
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 691,138*
€ 822,45422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.