Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13169R Halogen IR 500W 235V R7s Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13169R Halogen IR 500W 235V R7s Klar
13169R Halogen IR 500W 235V R7s Klar
13169R Halogen IR 500W 235V R7s Klar
13169R Halogen IR 500W 235V R7s Klar
Artikel-Nr.:
     8-12600850913513
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     13169R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

13169R Halogen IR 500W 235V R7s
Klar

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 220.6mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2450K
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram ITT 500/235-0170K
Referenz: Philips 13169R
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, stabform halogenlampe 500w r7s, halogenlampe r7s 500w, halogenlampe r7s, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Osram: ITT 500/235-0170K, Philips: 13169R, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.