Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Fischer Verkehrsignal SIG1543 6943E A60 235V 75W E27 8.000Hrs. Box Packaging


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dr. Fischer Verkehrsignal SIG1543 6943E A60 235V 75W E27 8.000Hrs. Box Packaging
Dr. Fischer Verkehrsignal SIG1543 6943E A60 235V 75W E27 8.000Hrs. Box Packaging
Dr. Fischer Verkehrsignal SIG1543 6943E A60 235V 75W E27 8.000Hrs. Box Packaging
Artikel-Nr.:
     8-12600305842175
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     6943E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Birnenlampe
Leuchtmittel: Verkehrsignal - VSL SIG Lampen

Dr. Fischer Verkehrsignal SIG1543 6943E
A60 235V 75W E27 8.000Hrs. Box Packaging

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 75W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: A60
Kolbedurchmesser: 61mm
Gesamtlänge: 107mm
Lichtschwerpunkt: 69mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 8000 Stunden
Lichtstrom: 520lm
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram 4050300032443
Referenz: Osram 4008321044365
Referenz: Osram SIG1543
Referenz: Philips 6943E
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, leuchtmittel e27 75w, birnenlampe, Verkehrsignal - VSL SIG Lampen, Osram: 4050300032443, Osram: 4008321044365, Osram: SIG1543, Philips: 6943E, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,5848*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,07924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,6056*
€ 75,69066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,4656*
€ 71,95406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,3448*
€ 62,29031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,2548*
€ 59,80321
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,9348*
€ 58,23241
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,5848*
€ 49,48591
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.