Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235V 75W E27 LL Krypton Dr.Fischer A60 15.000Hrs. Individual packed in Box : Out


Menge:  Packung  
Produktinformationen
235V 75W E27 LL Krypton Dr.Fischer A60 15.000Hrs. Individual packed in Box : Out
235V 75W E27 LL Krypton Dr.Fischer A60 15.000Hrs. Individual packed in Box : Out
235V 75W E27 LL Krypton Dr.Fischer A60 15.000Hrs. Individual packed in Box : Out
Artikel-Nr.:
     8-12600305728444
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     9138E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Pilzform
Leuchtmittel: Verkehrsignal - VSL SIG Lampen

235V 75W E27 LL Krypton
Dr.Fischer A60 15.000Hrs. Individual packed in Box : Outerbox 20x1

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 75W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: A60
Kolbedurchmesser: 61 maxmm
Gesamtlänge: 107mm
Lichtschwerpunkt: 69.0+/-2mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Stunden
Lichtstrom: 520lm
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram 4050300613666
Referenz: Osram 4008321044389
Referenz: Osram SIG1543LL
Referenz: Philips 9138E
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Pilzform, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, leuchtmittel e27 75w, glühlampe pilzform, Verkehrsignal - VSL SIG Lampen, Osram: 4050300613666, Osram: 4008321044389, Osram: SIG1543LL, Philips: 9138E, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,6232*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,48116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,9112*
€ 93,90433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,7312*
€ 91,31013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,7232*
€ 74,64061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,3532*
€ 71,82031
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,9332*
€ 67,75051
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,6232*
€ 59,05161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.