Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235V 40W E27 LL Krypton Dr.Fischer A60 15.000Hrs. Individual packed in Box : Out


Menge:  Packung  
Produktinformationen
235V 40W E27 LL Krypton Dr.Fischer A60 15.000Hrs. Individual packed in Box : Out
235V 40W E27 LL Krypton Dr.Fischer A60 15.000Hrs. Individual packed in Box : Out
235V 40W E27 LL Krypton Dr.Fischer A60 15.000Hrs. Individual packed in Box : Out
Artikel-Nr.:
     8-12600305686444
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     SIG1534LL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Pilzform
Leuchtmittel: Verkehrsignal - VSL SIG Lampen

235V 40W E27 LL Krypton
Dr.Fischer A60 15.000Hrs. Individual packed in Box : Outerbox 20x1

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 40W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: A60
Kolbedurchmesser: 61mm
Gesamtlänge: 107mm
Lichtschwerpunkt: 69mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Stunden
Lichtstrom: 230lm
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram SIG 1534 LL
Referenz: Dr. Fischer 8257 040 444XX
Referenz: Philips 6944E Krypton
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Pilzform, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, e27 sockel 40watt, glühlampe pilzform, Verkehrsignal - VSL SIG Lampen, Osram: SIG 1534 LL, Dr. Fischer: 8257 040 444XX, Philips: 6944E Krypton, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,5874*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,17937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,778*
€ 80,65582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,288*
€ 77,69272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,8674*
€ 65,29221
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,0774*
€ 63,16211
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,2674*
€ 59,81821
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,5874*
€ 51,86901
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.