Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Clip SK15 Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clip SK15 Nickel
Clip SK15 Nickel
Clip SK15 Nickel
Artikel-Nr.:
     8-12600301914018
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     SK15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenstrahler
Leuchtmittel: Infrarot IR - Strahler Quartz Halogen

Clip SK15
Nickel

Marke: Dr. Fischer
Kolbedurchmesser: 12mm
Gesamtlänge: 32.6mm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips Clip SK15 UNP
Weitere Suchbegriffe: Infrarot IR - Strahler Quartz Halogen, Philips: Clip SK15 UNP, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG