Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3V/150H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3V/150H
3V/150H
Artikel-Nr.:
     8-12500455100309
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterien - Wiederaufladbar - 3,6V
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Batterien - Wiederaufladbar - 3,6V

3V/150H


Marke: Varta
Stromstärke: 150mA
Ursprungsland: Europe

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.