Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

115V 60W P28s 50cd Industrial Marine Zertifizierung mit Anker N.03.010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
115V 60W P28s 50cd Industrial Marine Zertifizierung mit Anker N.03.010
115V 60W P28s 50cd Industrial Marine Zertifizierung mit Anker N.03.010
115V 60W P28s 50cd Industrial Marine Zertifizierung mit Anker N.03.010
115V 60W P28s 50cd Industrial Marine Zertifizierung mit Anker N.03.010
115V 60W P28s 50cd Industrial Marine Zertifizierung mit Anker N.03.010
Artikel-Nr.:
     8-11700303842450
Hersteller:
     Industrial Marine
Herst.-Nr.:
     1150C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel P28s
Sockel P28s
leuchtmittel p28s
Leuchtmittel: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt

115V 60W P28s 50cd
Industrial Marine Zertifizierung mit Anker N.03.010

Marke: Industrial Marine
Betriebsspannung: 115V
Lampenleistung: 60W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P28s
KolbenTyp: T38
Kolbedurchmesser: 39 maxmm
Gesamtlänge: 108 maxmm
Lichtschwerpunkt: 45+/-2mm
Positionierung der wendel: Zig-Zag
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Ursprungsland: Denmark

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Radium 1150C/110/60W/C/P28S/LC
Referenz: IMPA 790432
Referenz: Radium 1150C
Referenz: ISSA 73.228.03
Referenz: Radium SN-T 60W/1150C/110/P28S
Weitere Suchbegriffe: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt, Radium: 1150C/110/60W/C/P28S/LC, IMPA: 790432, Radium: 1150C, ISSA: 73.228.03, Radium: SN-T 60W/1150C/110/P28S, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,166*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,5166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,5103*
€ 81,52726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,8603*
€ 79,56376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,756*
€ 67,53964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,096*
€ 65,56424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,426*
€ 62,38694
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,166*
€ 53,74754
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.