Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230V 65W P28s Industrial Marine Zertifizierung mit Anker N.03.010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
230V 65W P28s Industrial Marine Zertifizierung mit Anker N.03.010
230V 65W P28s Industrial Marine Zertifizierung mit Anker N.03.010
230V 65W P28s Industrial Marine Zertifizierung mit Anker N.03.010
230V 65W P28s Industrial Marine Zertifizierung mit Anker N.03.010
Artikel-Nr.:
     8-11700303842449
Hersteller:
     Industrial Marine
Herst.-Nr.:
     2250C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel P28s
Sockel P28s
leuchtmittel p28s
Leuchtmittel: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt

230V 65W P28s
Industrial Marine Zertifizierung mit Anker N.03.010

Marke: Industrial Marine
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 65W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P28s
KolbenTyp: T38
Kolbedurchmesser: 39 maxmm
Gesamtlänge: 108 maxmm
Lichtschwerpunkt: 45+/-2mm
Positionierung der wendel: Zig-Zag
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Ursprungsland: Denmark

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Anker N.03.010
Referenz: ISSA 73.228.04
Referenz: Radium 90400173
Referenz: Industrial Marine N.00.008
Referenz: Radium 2250C
Weitere Suchbegriffe: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt, Anker: N.03.010, ISSA: 73.228.04, Radium: 90400173, Industrial Marine: N.00.008, Radium: 2250C, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,916*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,4916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,0203*
€ 80,94416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,3803*
€ 78,99256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,336*
€ 67,03984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,666*
€ 65,05254
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,996*
€ 61,87524
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,916*
€ 53,45004
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.