Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

240V 650W G9.5 Tungsram FKR 88450 Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240V 650W G9.5 Tungsram FKR 88450 Limited Stock
240V 650W G9.5 Tungsram FKR 88450 Limited Stock
240V 650W G9.5 Tungsram FKR 88450 Limited Stock
240V 650W G9.5 Tungsram FKR 88450 Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-11500110914385
Hersteller:
     Tungsram
Herst.-Nr.:
     93106485
EAN/GTIN:
     0043168884501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G9
Sockel G9
Leuchtmittel G9.5
Sockel G9.5
Leuchtmittel: Studio Theater Film - G9.5 Sockel

240V 650W G9.5
Tungsram FKR 88450 Limited Stock

Marke: Tungsram
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 650W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9.5
Kolbedurchmesser: 20mm
Gesamtlänge: 101mm
Lichtschwerpunkt: 60.5mm
Positionierung der wendel: CC-8
Mittlere Lampenlebensdauer: 300 Stunden
Lichtstrom: 15000lm
Farbtemperatur: 3100K
Ursprungsland: Hungary

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: ANSI FKR
Referenz: GE 88450
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g9, Studio Theater Film - G9.5 Sockel, ANSI: FKR, GE: 88450, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.