Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvania PureSun 300/500W C K8s with cables Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvania PureSun 300/500W C K8s with cables Limited Stock
Sylvania PureSun 300/500W C K8s with cables Limited Stock
Sylvania PureSun 300/500W C K8s with cables Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-11300302915598
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     34202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraviolet UV - Solarium Bräunungs...
Philips: HPA 400/30 SDC
Ersatzlampen
Speziallampen
Leuchtmittel: Ultraviolet UV - Solarium Bräunungslampe

Sylvania PureSun
300/500W C K8s with cables Limited Stock

Marke: Sylvania
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 400W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: K8s
Kolbedurchmesser: 14mm
Gesamtlänge: 116mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 600 Stunden
Ursprungsland: Belgium

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips HPA 400/30 SDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.