Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram ENL 12V 50W GX5.3 32°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram ENL 12V 50W GX5.3 32°
Osram ENL 12V 50W GX5.3 32°
Osram ENL 12V 50W GX5.3 32°
Osram ENL 12V 50W GX5.3 32°
Osram ENL 12V 50W GX5.3 32°
Artikel-Nr.:
     8-11000302914465
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     58786 ENL
EAN/GTIN:
     4050300659541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
Leuchtmittel mit Reflektor
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

Osram ENL
12V 50W GX5.3 32°

Marke: Osram
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5.3
KolbenTyp: MR16
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 50.67mm
Gesamtlänge: 44.45mm
Positionierung der wendel: C-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 4000 Stunden
Lichtstrom: 85lm
Farbtemperatur: 3000K
Ursprungsland: USA

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: ANSI ENL
Referenz: GE 25475
Weitere Suchbegriffe: Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, reflektorlampe 50w 2700k, halogenlampe gx5 3, osram halogenlampe gx5.3, Projektionslampe - Halogen, ANSI: ENL, GE: 25475, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.