Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ushio EJD 185V 1000W R7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ushio EJD 185V 1000W R7s
Ushio EJD 185V 1000W R7s
Ushio EJD 185V 1000W R7s
Ushio EJD 185V 1000W R7s
Artikel-Nr.:
     8-11000130917650
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     EJD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel R7s
Sockel R7s
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

Ushio EJD
185V 1000W R7s

Marke: Ushio
Betriebsspannung: 185V
Lampenleistung: 1000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
Kolbedurchmesser: 12mm
Gesamtlänge: 120mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 33600lm
Farbtemperatur: 3350K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: ANSI EJD
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel stabform 120mm, leuchtmittel stabform, leuchtmittel stabform 1000w, Projektionslampe - Halogen, ANSI: EJD, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.