Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ushio DYG 30V 250W GY9.5 Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ushio DYG 30V 250W GY9.5 Limited Stock
Ushio DYG 30V 250W GY9.5 Limited Stock
Ushio DYG 30V 250W GY9.5 Limited Stock
Ushio DYG 30V 250W GY9.5 Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-11000130914855
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     DYG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Leuchtmittel GY9,5
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

Ushio DYG
30V 250W GY9.5 Limited Stock

Marke: Ushio
Betriebsspannung: 30V
Lampenleistung: 250W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY9.5
Kolbedurchmesser: 19.9mm
Gesamtlänge: 63.5mm
Lichtschwerpunkt: 36.5mm
Positionierung der wendel: CC-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 15 Stunden
Lichtstrom: 8000lm
Farbtemperatur: 3400K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: ANSI DYG
Weitere Suchbegriffe: Sockel GY9,5, hv-halogenlampe gy9,5, Projektionslampe - Halogen, ANSI: DYG, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.