Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESB/M30 6V 20W G4 Narva 55912 HLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESB/M30 6V 20W G4 Narva 55912 HLL
ESB/M30 6V 20W G4 Narva 55912 HLL
ESB/M30 6V 20W G4 Narva 55912 HLL
ESB/M30 6V 20W G4 Narva 55912 HLL
Artikel-Nr.:
     8-10801302913855
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     55912 HLL
EAN/GTIN:
     4250686503616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

ESB/M30 6V 20W G4
Narva 55912 HLL

Marke: Narva
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
Kolbedurchmesser: 9mm
Gesamtlänge: 30.0 maxmm
Lichtschwerpunkt: 19.5+/-0.25mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 300lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Heine Y-096.14.103
Referenz: Heine 6V 20W Mini
Referenz: Leica Leitz 1120
Referenz: Wild 362-658
Referenz: Zeiss 3800-79-9690
Referenz: Olympus 8-C405
Referenz: Nikon 79099
Referenz: Leica Leitz 500-245
Referenz: Swift MA-780
Referenz: Osram HLX 64250
Referenz: Philips 7388
Referenz: LIF M/30
Referenz: ANSI ESB
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G4, Sockel G4, Studio Theater Film, leuchtmittel g4, Projektionslampe - Halogen, Heine: Y-096.14.103, Heine: 6V 20W Mini, Leica Leitz: 1120, Wild: 362-658, Zeiss: 3800-79-9690, Olympus: 8-C405, Nikon: 79099, Leica Leitz: 500-245, Swift: MA-780, Osram: HLX 64250, Philips: 7388, LIF: M/30, ANSI: ESB, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.