Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 150W PK30d Narva 58368 Male Conn. Ref. 6392LL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6.6A 150W PK30d Narva 58368 Male Conn. Ref. 6392LL
6.6A 150W PK30d Narva 58368 Male Conn. Ref. 6392LL
6.6A 150W PK30d Narva 58368 Male Conn. Ref. 6392LL
Artikel-Nr.:
     8-10800308639274
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     6392LL
EAN/GTIN:
     4250686500035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flughafen - Halogen mit Kabel
Osram: HLX64361Z
Philips: 6392 LL
Ersatzlampen
Leuchtmittel: Flughafen - Halogen mit Kabel

6.6A 150W PK30d
Narva 58368 Male Conn. Ref. 6392LL

Marke: Narva
Lampenleistung: 150W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PK30d + Leads male connector
Kolbedurchmesser: 13.5 maxmm
Gesamtlänge: L1+L2mm
Lichtschwerpunkt: 20mm
Positionierung der wendel: C-Bar-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 3600lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram HLX64361Z
Referenz: Philips 6392 LL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.212,438*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 12,12438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.372,878*
€ 1.633,72482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.361,678*
€ 1.620,39682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.305,128*
€ 1.553,10232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.265,028*
€ 1.505,38332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.212,438*
€ 1.442,80122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.