Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 200W GY9.5 Narva 58374 EZL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6.6A 200W GY9.5 Narva 58374 EZL
6.6A 200W GY9.5 Narva 58374 EZL
6.6A 200W GY9.5 Narva 58374 EZL
6.6A 200W GY9.5 Narva 58374 EZL
Artikel-Nr.:
     8-10800308637250
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     6372 LL EZL
EAN/GTIN:
     4250686502244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Leuchtmittel GY9,5
Leuchtmittel: Flughafen - Halogen 2Pin

6.6A 200W GY9.5
Narva 58374 EZL

Marke: Narva
Lampenleistung: 200W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GZ9.5
Kolbedurchmesser: 13 maxmm
Gesamtlänge: 62 maxmm
Lichtschwerpunkt: 39 +/- 0.4mm
Positionierung der wendel: CC-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 750 Stunden
Lichtstrom: 5000lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: PAPI 20531
Referenz: GE EZL
Referenz: Philips 6372
Referenz: Sylvania L2504 /21696
Referenz: ANSI EZL
Weitere Suchbegriffe: Sockel GY9,5, Verkehrssignallampe, hv-halogenlampe gy9,5, Flughafen - Halogen 2Pin, PAPI: 20531, GE: EZL, Philips: 6372, Sylvania: L2504 /21696, ANSI: EZL, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,776*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,7776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,656*
€ 191,18064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,776*
€ 188,94344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,376*
€ 176,56744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,526*
€ 173,17594
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,776*
€ 152,05344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.