Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 45W PK30d Narva 58326 Male Conn. Ref. 6303LL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6.6A 45W PK30d Narva 58326 Male Conn. Ref. 6303LL
6.6A 45W PK30d Narva 58326 Male Conn. Ref. 6303LL
6.6A 45W PK30d Narva 58326 Male Conn. Ref. 6303LL
6.6A 45W PK30d Narva 58326 Male Conn. Ref. 6303LL
Artikel-Nr.:
     8-10800308630306
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     6303 LL
EAN/GTIN:
     4250686500868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrssignallampe
Leuchtmittel: Flughafen - Halogen mit Kabel

6.6A 45W PK30d
Narva 58326 Male Conn. Ref. 6303LL

Marke: Narva
Lampenleistung: 45W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PK30d + Leads male connector
Kolbedurchmesser: 13.5mm
Gesamtlänge: 56 maxmm
Lichtschwerpunkt: 16 +/- 0.35mm
Positionierung der wendel: C-8
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 800lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 6303 LL
Referenz: LIF J1/76
Referenz: Osram 64317 IRC-C
Weitere Suchbegriffe: Flughafen - Halogen mit Kabel, Philips: 6303 LL, LIF: J1/76, Osram: 64317 IRC-C, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.143,116*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 11,43116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.267,796*
€ 1.508,67724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.258,326*
€ 1.497,40794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.213,996*
€ 1.444,65524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.183,636*
€ 1.408,52684
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.143,116*
€ 1.360,30804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.