Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 45W PK30d Narva 58328 Female Conn. Ref. 6130LL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6.6A 45W PK30d Narva 58328 Female Conn. Ref. 6130LL
6.6A 45W PK30d Narva 58328 Female Conn. Ref. 6130LL
6.6A 45W PK30d Narva 58328 Female Conn. Ref. 6130LL
6.6A 45W PK30d Narva 58328 Female Conn. Ref. 6130LL
Artikel-Nr.:
     8-10800308613081
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     6130LL
EAN/GTIN:
     4250686500158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flughafen - Halogen mit Kabel
LIF: J1/77
Osram: 64318 A 45-10
Philips: 6130 LL
Leuchtmittel: Flughafen - Halogen mit Kabel

6.6A 45W PK30d
Narva 58328 Female Conn. Ref. 6130LL

Marke: Narva
Lampenleistung: 45W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PK30d + Leads male connector
Kolbedurchmesser: 13.5 maxmm
Gesamtlänge: L1+L2mm
Lichtschwerpunkt: 16mm
Positionierung der wendel: C-8
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 800lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: LIF J1/77
Referenz: Osram 64318 A 45-10
Referenz: Philips 6130 LL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.149,426*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 11,49426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.299,856*
€ 1.546,82864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.285,956*
€ 1.530,28764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.203,056*
€ 1.431,63664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.172,956*
€ 1.395,81764
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.149,426*
€ 1.367,81694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.