Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 120W GZ9.5 Narva EVV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6.6A 120W GZ9.5 Narva EVV
6.6A 120W GZ9.5 Narva EVV
6.6A 120W GZ9.5 Narva EVV
6.6A 120W GZ9.5 Narva EVV
Artikel-Nr.:
     8-10800308612890
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     58355
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Projektionslampe - Halogen
GE: EVV
Sylvania: L2505
ANSI: EVV
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

6.6A 120W GZ9.5
Narva EVV

Marke: Narva
Lampenleistung: 120W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GZ9.5
Kolbedurchmesser: 13 maxmm
Gesamtlänge: 62 maxmm
Lichtschwerpunkt: 39 +/- 0.4mm
Positionierung der wendel: C-Bar-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Lichtstrom: 3150lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE EVV
Referenz: Sylvania L2505
Referenz: ANSI EVV
Referenz: Philips 6128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,9124*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,09124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,6324*
€ 181,63256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,0724*
€ 178,58616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,5024*
€ 169,57786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,8824*
€ 165,27006
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,9124*
€ 143,88576
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.