Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 200W PK30d Narva 58377 Male Conn. Ref. 6117LL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6.6A 200W PK30d Narva 58377 Male Conn. Ref. 6117LL
6.6A 200W PK30d Narva 58377 Male Conn. Ref. 6117LL
6.6A 200W PK30d Narva 58377 Male Conn. Ref. 6117LL
Artikel-Nr.:
     8-10800308611776
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     6177LL
EAN/GTIN:
     4250686500097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrssignallampe
Leuchtmittel: Flughafen - Halogen mit Kabel

6.6A 200W PK30d
Narva 58377 Male Conn. Ref. 6117LL

Marke: Narva
Lampenleistung: 200W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PK30d + Leads male connector
Kolbedurchmesser: 13.5 maxmm
Gesamtlänge: L1+L2mm
Lichtschwerpunkt: 20mm
Positionierung der wendel: CC-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 4800lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE 80590
Referenz: NAED 58708
Referenz: Philips 9230176859XX
Referenz: Philips 6117
Referenz: Osram 64382 HLX-C 200-15
Weitere Suchbegriffe: Flughafen - Halogen mit Kabel, GE: 80590, NAED: 58708, Philips: 9230176859XX, Philips: 6117, Osram: 64382 HLX-C 200-15, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.450,056*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 14,50056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.588,596*
€ 1.890,42924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.561,226*
€ 1.857,85894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.506,326*
€ 1.792,52794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.474,166*
€ 1.754,25754
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.450,056*
€ 1.725,56664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.