Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 105W Cable Narva 58310 Flat Male Conn. Ref. 6108


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6.6A 105W Cable Narva 58310 Flat Male Conn. Ref. 6108
6.6A 105W Cable Narva 58310 Flat Male Conn. Ref. 6108
6.6A 105W Cable Narva 58310 Flat Male Conn. Ref. 6108
Artikel-Nr.:
     8-10800308610826
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     6108
EAN/GTIN:
     4250686501643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flughafen - Dichroitisch
Sylvania: L2369 / 21499
Osram: 64339-C
Philips: 6108
Leuchtmittel: Flughafen - Dichroitisch

6.6A 105W Cable
Narva 58310 Flat Male Conn. Ref. 6108

Marke: Narva
Lampenleistung: 105W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Leads male flat connectors
KolbenTyp: MR16
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Sylvania L2369 / 21499
Referenz: Osram 64339-C
Referenz: Philips 6108
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.372,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 13,7285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.559,21*
€ 1.855,4599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.544,45*
€ 1.837,8955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.476,37*
€ 1.756,8803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.431,06*
€ 1.702,9614
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.372,85*
€ 1.633,6915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.