Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL50/740 PX32d Philips Micro discharge lamp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL50/740 PX32d Philips Micro discharge lamp
DL50/740 PX32d Philips Micro discharge lamp
DL50/740 PX32d Philips Micro discharge lamp
Artikel-Nr.:
     8-10800302934041
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928550029404
EAN/GTIN:
     8711500439321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P32d
Sockel P32d
leuchtmittel p32d
Leuchtmittel: Flughafen - Flugzeuglandung

DL50/740 PX32d
Philips Micro discharge lamp

Marke: Philips
Betriebsspannung: 85V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Px32d
Lichtschwerpunkt: 27.1mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Lichtstrom: 5300lm
Farbtemperatur: 4000K
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips MPXL DL 50
Weitere Suchbegriffe: Flughafen - Flugzeuglandung, Philips: MPXL DL 50, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,93*
€ 252,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,41*
€ 212,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.