Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13.8V 85W GX5.3 Narva 13194


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13.8V 85W GX5.3 Narva 13194
13.8V 85W GX5.3 Narva 13194
13.8V 85W GX5.3 Narva 13194
13.8V 85W GX5.3 Narva 13194
13.8V 85W GX5.3 Narva 13194
Artikel-Nr.:
     8-10800302914480
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     54085 DED
EAN/GTIN:
     4250686505719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
Leuchtmittel mit Reflektor
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

13.8V 85W GX5.3
Narva 13194

Marke: Narva
Betriebsspannung: 13.8V
Lampenleistung: 85W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5.3
KolbenTyp: MR16
Kolbedurchmesser: 50mm
Gesamtlänge: 45mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Farbtemperatur: 3150K
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram 54726
Referenz: ANSI DED
Referenz: Philips 13194
Referenz: Osram 64618
Weitere Suchbegriffe: Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, leuchtmittel mit reflektor 3000k, halogenlampe gx5 3, Projektionslampe - Halogen, Osram: 54726, ANSI: DED, Philips: 13194, Osram: 64618, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.