Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCR 12V 100W GY6.35 Narva 55931 HLWS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FCR 12V 100W GY6.35 Narva 55931 HLWS4
FCR 12V 100W GY6.35 Narva 55931 HLWS4
FCR 12V 100W GY6.35 Narva 55931 HLWS4
FCR 12V 100W GY6.35 Narva 55931 HLWS4
FCR 12V 100W GY6.35 Narva 55931 HLWS4
FCR 12V 100W GY6.35 Narva 55931 HLWS4
Artikel-Nr.:
     8-10800302914085
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     55931
EAN/GTIN:
     4250686504750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
NV-Halogenlampe GY6,35
Stiftsockellampe GY6,35
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

FCR 12V 100W GY6.35
Narva 55931 HLWS4

Marke: Narva
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY6.35
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 47mm
Lichtschwerpunkt: 33mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 50 Stunden
Lichtstrom: 3000lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Sylvania L3124
Referenz: Neophot old types
Referenz: Microscope 12/100F
Referenz: Epityp old types
Referenz: Leica Leitz 500-974
Referenz: Leica Leitz 193-049
Referenz: Olympus 8-C401
Referenz: Nikon 76513
Referenz: Wild 193-049
Referenz: Zeiss 3800-59-1660
Referenz: Philips 7023
Referenz: Narva 55931
Referenz: ANSI FCR
Referenz: LIF A1/215
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, Studio Theater Film, halogenlampe gy6 35, Projektionslampe - Halogen, Sylvania: L3124, Neophot: old types, Microscope: 12/100F, Epityp: old types, Leica Leitz: 500-974, Leica Leitz: 193-049, Olympus: 8-C401, Nikon: 76513, Wild: 193-049, Zeiss: 3800-59-1660, Philips: 7023, Narva: 55931, ANSI: FCR, LIF: A1/215, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.