Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Narva 57055-P(lanetariumsLamp) HLWS5P 24V 200W PY24-1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Narva 57055-P(lanetariumsLamp) HLWS5P 24V 200W PY24-1.5
Narva 57055-P(lanetariumsLamp) HLWS5P 24V 200W PY24-1.5
Narva 57055-P(lanetariumsLamp) HLWS5P 24V 200W PY24-1.5
Narva 57055-P(lanetariumsLamp) HLWS5P 24V 200W PY24-1.5
Artikel-Nr.:
     8-10800302657055
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     57055-P HLWS5-P
EAN/GTIN:
     4250686505146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Projektionslampe - Halogen
Narva: Planetarium
Narva: HLWS5-P
Narva: 57055-P
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

Narva 57055-P(lanetariumsLamp) HLWS5P
24V 200W PY24-1.5

Marke: Narva
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 200W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PY24-1.5
Gesamtlänge: 55mm
Lichtschwerpunkt: 40mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 300 Stunden
Lichtstrom: 5500lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Narva Planetarium
Referenz: Narva HLWS5-P
Referenz: Narva 57055-P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,69*
€ 429,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,76*
€ 416,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,38*
€ 401,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,73*
€ 391,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,91*
€ 354,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.