Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E27 LED 110V 60mA 5W 6500K Anodized Alu IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E27 LED 110V 60mA 5W 6500K Anodized Alu IP66
E27 LED 110V 60mA 5W 6500K Anodized Alu IP66
Artikel-Nr.:
     8-10400910004629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Hochvolt Reflektorlampe
Leuchtmittel: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt

E27 LED 110V 60mA 5W
6500K Anodized Alu IP66

Marke: Neutral
Betriebsspannung: 110V
Lampenleistung: 5W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: T32
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 32mm
Gesamtlänge: 102mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Stunden
Lichtstrom: 550lm

Weitere Suchbegriffe: Schiffpositionslampe, e27 sockel 6500k, e27 sockel, leuchtmittel e27 5w, Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.