Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ba22d LED 110V 60mA 5W 6500K Anodized Alu IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ba22d LED 110V 60mA 5W 6500K Anodized Alu IP66
Ba22d LED 110V 60mA 5W 6500K Anodized Alu IP66
Artikel-Nr.:
     8-10400910004628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel BA22d
Sockel BA22d
leuchtmittel ba22d
Leuchtmittel: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt

Ba22d LED 110V 60mA 5W
6500K Anodized Alu IP66

Marke: Neutral
Betriebsspannung: 110V
Lampenleistung: 5W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba22d
KolbenTyp: T32
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 32mm
Gesamtlänge: 110mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Stunden
Lichtstrom: 550lm

Weitere Suchbegriffe: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.