Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 100-240V 10W P28s AC/DC Alu/IP65 EMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 100-240V 10W P28s AC/DC Alu/IP65 EMC
LED 100-240V 10W P28s AC/DC Alu/IP65 EMC
Artikel-Nr.:
     8-10400303992449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8718739059627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel P28s
Sockel P28s
leuchtmittel p28s
Leuchtmittel: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt

LED 100-240V 10W P28s
AC/DC Alu/IP65 EMC

Marke: Neutral
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 10W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P28s
KolbenTyp: T29
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 29mm
Gesamtlänge: 119mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden
Lichtstrom: 1300lm
Farbtemperatur: 6500K

Weitere Suchbegriffe: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.