Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Fischer Baero 3008 10.8V 75W Ba15d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Fischer Baero 3008 10.8V 75W Ba15d
Dr. Fischer Baero 3008 10.8V 75W Ba15d
Dr. Fischer Baero 3008 10.8V 75W Ba15d
Artikel-Nr.:
     8-10300301953008
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     3008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe BA15D
Halogenlampe Sockel BA15D
NV-Halogenlampe BA15D
Leuchtmittel BA15d
Leuchtmittel: Halogenlampen - Ba15d

Dr. Fischer Baero 3008
10.8V 75W Ba15d

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 10.8V
Lampenleistung: 75W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
KolbenTyp: T17
Kolbedurchmesser: 17mm
Gesamtlänge: 49mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 6000 Stunden
Lichtstrom: 1330lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Baero 3008
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15d, leuchtmittel ba15d halogen, leuchtmittel ba15d, Halogenlampen - Ba15d, Baero: 3008, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.