Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

650052V Bega 8915 Lichttechnik Germany 12V 100W with cables


Menge:  Stück  
Produktinformationen
650052V Bega 8915 Lichttechnik Germany 12V 100W with cables
650052V Bega 8915 Lichttechnik Germany 12V 100W with cables
650052V Bega 8915 Lichttechnik Germany 12V 100W with cables
Artikel-Nr.:
     8-10300150917353
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     650052V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmbad
Bega: 8915
Ersatzlampen
Speziallampen
Leuchtmittel: Schwimmbad

650052V Bega 8915
Lichttechnik Germany 12V 100W with cables

Marke: Dr. Fischer / White Box
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Special
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 42mm
Lichtschwerpunkt: 30+/-2mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 2100lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Bega 8915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.