Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP/71 240V 1000W G22 Dr. Fischer CP71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP/71 240V 1000W G22 Dr. Fischer CP71
CP/71 240V 1000W G22 Dr. Fischer CP71
CP/71 240V 1000W G22 Dr. Fischer CP71
CP/71 240V 1000W G22 Dr. Fischer CP71
Artikel-Nr.:
     8-10300130911700
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     924684745500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G22
Sockel G22
leuchtmittel g22 1000w
leuchtmittel g22
Leuchtmittel: Studio Theater Film - G22 Sockel

CP/71 240V 1000W G22
Dr. Fischer CP71

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 1000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G22
Kolbedurchmesser: 23mm
Gesamtlänge: 140 maxmm
Lichtschwerpunkt: 63.5+/-2mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 200 Stunden
Lichtstrom: 22500lm
Farbtemperatur: 3200K
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram 64747
Referenz: GE CP40
Referenz: ANSI FKJ
Referenz: GE 88538
Referenz: Radium RHS 1000/CP71/240/G22
Referenz: Philips 6995Z
Referenz: Tungsram 93106537
Referenz: LIF CP/71
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - G22 Sockel, Osram: 64747, GE: CP40, ANSI: FKJ, GE: 88538, Radium: RHS 1000/CP71/240/G22, Philips: 6995Z, Tungsram: 93106537, LIF: CP/71, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.