Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T/1 240V 500W P28s Dr. Fischer 559C T1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T/1 240V 500W P28s Dr. Fischer 559C T1
T/1 240V 500W P28s Dr. Fischer 559C T1
T/1 240V 500W P28s Dr. Fischer 559C T1
T/1 240V 500W P28s Dr. Fischer 559C T1
Artikel-Nr.:
     8-10101307945200
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     559C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Studio Theater Film - Konventionell
Philips: 9223 471 45501
Philips: 559C
LIF: T/1
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Konventionell

T/1 240V 500W P28s
Dr. Fischer 559C T1

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P28s
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 96 maxmm
Gesamtlänge: 137+/-5mm
Lichtschwerpunkt: 55.6+/-0.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 200 Stunden
Lichtstrom: 9700lm
Farbtemperatur: 3000K
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 9223 471 45501
Referenz: Philips 559C
Referenz: LIF T/1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.