Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 20/20W Ba20d Dr.Fischer SIG1820U LL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 20/20W Ba20d Dr.Fischer SIG1820U LL
12V 20/20W Ba20d Dr.Fischer SIG1820U LL
12V 20/20W Ba20d Dr.Fischer SIG1820U LL
12V 20/20W Ba20d Dr.Fischer SIG1820U LL
Artikel-Nr.:
     8-10101306842088
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     SIG1820U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
12v 20w ba20d
Leuchtmittel: Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen

12V 20/20W Ba20d
Dr.Fischer SIG1820U LL

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 20 / 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20d
Kolbedurchmesser: 36 maxmm
Gesamtlänge: 67 maxmm
Lichtschwerpunkt: 29.6+/-0.15mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 6000 Stunden
Lichtstrom: 350lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram 4050300832234
Referenz: Osram SIG 1820 U
Weitere Suchbegriffe: ba20d 12v, dr fischer ba 20 d, Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen, Osram: 4050300832234, Osram: SIG 1820 U, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 400 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.