Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 100W Ba20d Dr.Fischer Radium 553E,Kv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 100W Ba20d Dr.Fischer Radium 553E,Kv
24V 100W Ba20d Dr.Fischer Radium 553E,Kv
24V 100W Ba20d Dr.Fischer Radium 553E,Kv
Artikel-Nr.:
     8-10100377935156
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     212 07605
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
24v 100w ba20d
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Konventionell

24V 100W Ba20d
Dr.Fischer Radium 553E,Kv

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20d
KolbenTyp: KF48
Glasskolben: Top Mirrored
Kolbedurchmesser: 50mm
Gesamtlänge: 78 maxmm
Lichtschwerpunkt: 30mm
Positionierung der wendel: C-8
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 1700lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Radium RKP 100W/24/KV/BA20D
Referenz: Narva LWC2
Referenz: Narva 62252
Referenz: Osram 555.128
Referenz: Radium 212 07605
Referenz: Radium 553E ,KV
Referenz: Philips 7093U
Weitere Suchbegriffe: ba20d 24v, dr fischer ba 20 d, Studio Theater Film - Konventionell, Radium: RKP 100W/24/KV/BA20D, Narva: LWC2, Narva: 62252, Osram: 555.128, Radium: 212 07605, Radium: 553E ,KV, Philips: 7093U, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.