Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 100W Ba20d Dr.Fischer Radium 550E,Kv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 100W Ba20d Dr.Fischer Radium 550E,Kv
12V 100W Ba20d Dr.Fischer Radium 550E,Kv
12V 100W Ba20d Dr.Fischer Radium 550E,Kv
12V 100W Ba20d Dr.Fischer Radium 550E,Kv
Artikel-Nr.:
     8-10100377935026
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     212 02415
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
sockel ba20d 12v
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Konventionell

12V 100W Ba20d
Dr.Fischer Radium 550E,Kv

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20d
Glasskolben: Top Mirrored
Kolbedurchmesser: 50mm
Gesamtlänge: 76 maxmm
Positionierung der wendel: C-8
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 1600lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Radium 212 02415
Referenz: Radium 550E,KV
Referenz: Narva 62242
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba20d, Studio Theater Film - Konventionell, Radium: 212 02415, Radium: 550E,KV, Narva: 62242, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.