Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230V 1000W E40 Dr.Fischer 531B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230V 1000W E40 Dr.Fischer 531B
230V 1000W E40 Dr.Fischer 531B
230V 1000W E40 Dr.Fischer 531B
230V 1000W E40 Dr.Fischer 531B
Artikel-Nr.:
     8-10100377843400
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     212 17205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E40
Sockel E40
leuchtmittel e40
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Konventionell

230V 1000W E40
Dr.Fischer 531B

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 1000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E40
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 132mm
Gesamtlänge: 211mm
Lichtschwerpunkt: 140mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Lichtstrom: 18000lm
Farbtemperatur: 3000K
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Radium RKP 1000W/230/E40
Referenz: Radium 212 17205
Referenz: Radium 531B
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - Konventionell, Radium: RKP 1000W/230/E40, Radium: 212 17205, Radium: 531B, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.