Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230V 500W E27 Dr.Fischer 437E/00 Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230V 500W E27 Dr.Fischer 437E/00 Klar
230V 500W E27 Dr.Fischer 437E/00 Klar
230V 500W E27 Dr.Fischer 437E/00 Klar
230V 500W E27 Dr.Fischer 437E/00 Klar
Artikel-Nr.:
     8-10100377843276
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     437E/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Konventionell

230V 500W E27
Dr.Fischer 437E/00 Klar

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 80mm
Gesamtlänge: 129mm
Lichtschwerpunkt: 85mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 10950lm
Farbtemperatur: 3050K
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 9222 812 42900
Referenz: Philips 437E/00 Clear
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - Konventionell, Philips: 9222 812 42900, Philips: 437E/00 Clear, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.