Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

240V 250W P28s Dr.Fischer 558C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240V 250W P28s Dr.Fischer 558C
240V 250W P28s Dr.Fischer 558C
240V 250W P28s Dr.Fischer 558C
240V 250W P28s Dr.Fischer 558C
Artikel-Nr.:
     8-10100307945222
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     558C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P28s
Sockel P28s
leuchtmittel p28s
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Konventionell

240V 250W P28s
Dr.Fischer 558C

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 250W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P28s
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 80mm
Gesamtlänge: 121mm
Lichtschwerpunkt: 55.6+/-0.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 200 Stunden
Lichtstrom: 4000lm
Farbtemperatur: 3050K
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 9223 421 455 00
Referenz: Philips 558C
Referenz: LIF T/3
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - Konventionell, Philips: 9223 421 455 00, Philips: 558C, LIF: T/3, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.