Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 250W E40 Halogen Version für 570B, Kv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 250W E40 Halogen Version für 570B, Kv
24V 250W E40 Halogen Version für 570B, Kv
24V 250W E40 Halogen Version für 570B, Kv
Artikel-Nr.:
     8-10100307937095
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     570B Kv Halo
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Studio Theater Film - Konventionell
Halogen Upgrade: 570B Kv
Ersatzlampen
Speziallampen
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Konventionell

24V 250W E40
Halogen Version für 570B, Kv

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 250W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E40
Glasskolben: Top Mirrored
Kolbedurchmesser: 110mm
Gesamtlänge: 167mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 300 Stunden
Lichtstrom: 9000lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Halogen Upgrade 570B Kv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,19*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 750 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.