Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Fischer Machine lamp 12V 10W Ba15s Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Fischer Machine lamp 12V 10W Ba15s Limited Stock
Dr. Fischer Machine lamp 12V 10W Ba15s Limited Stock
Dr. Fischer Machine lamp 12V 10W Ba15s Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-10100307843068
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     843068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischerstock
Gehstock Fischergriff
Leuchtmittel BA15s
Sockel BA15s
Leuchtmittel: Projektionslampe - Konventionnel

Dr. Fischer Machine lamp
12V 10W Ba15s Limited Stock

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 10W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15s
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 25mm
Gesamtlänge: 43mm
Lichtschwerpunkt: 22+/-0.5mm
Positionierung der wendel: Axial
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Lichtstrom: 110lm
Ursprungsland: Germany

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba15s 12v, leuchtmittel ba15s, Projektionslampe - Konventionnel, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.