Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230V 1000W E40 Dr.Fischer 13129G/01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230V 1000W E40 Dr.Fischer 13129G/01
230V 1000W E40 Dr.Fischer 13129G/01
230V 1000W E40 Dr.Fischer 13129G/01
230V 1000W E40 Dr.Fischer 13129G/01
Artikel-Nr.:
     8-10100307833243
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     13129G/01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Studio Theater Film - Konventionell
Radium: 531B
Philips: 13129G/01
Philips: 921860244200
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Konventionell

230V 1000W E40
Dr.Fischer 13129G/01

Marke: Philips
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 1000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E40
Glasskolben: Side Mirrored
Kolbedurchmesser: 125mm
Gesamtlänge: 193 maxmm
Lichtschwerpunkt: 125+/-4mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 23000lm
Farbtemperatur: 3200K
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Radium 531B
Referenz: Philips 13129G/01
Referenz: Philips 921860244200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.