Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

240V 250W E27 Dr.Fischer 422E/01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240V 250W E27 Dr.Fischer 422E/01
240V 250W E27 Dr.Fischer 422E/01
240V 250W E27 Dr.Fischer 422E/01
240V 250W E27 Dr.Fischer 422E/01
Artikel-Nr.:
     8-10100307833215
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     EPM250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Konventionell

240V 250W E27
Dr.Fischer 422E/01

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 250W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Glasskolben: Side Mirrored
Kolbedurchmesser: 80 +/- 1mm
Gesamtlänge: 115 maxmm
Lichtschwerpunkt: 70 +/- 3mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 4375lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
EPM250
Episcope
Referenz: Philips 422E/01
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - Konventionell, EPM250, Episcope, Philips: 422E/01, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.