Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 24W 2A Ba22d Norway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 24W 2A Ba22d Norway
12V 24W 2A Ba22d Norway
12V 24W 2A Ba22d Norway
Artikel-Nr.:
     8-10100306843281
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA22d
Sockel BA22d
Verkehrssignallampe
Leuchtmittel: Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen

12V 24W 2A Ba22d
Norway

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 24W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba22d
Kolbedurchmesser: 32mm
Gesamtlänge: 72.5mm
Lichtschwerpunkt: 42+/-1mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 240lm
Ursprungsland: Germany

Weitere Suchbegriffe: Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.