Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Fischer 24V 5W Ba15d Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Fischer 24V 5W Ba15d Limited Stock
Dr. Fischer 24V 5W Ba15d Limited Stock
Dr. Fischer 24V 5W Ba15d Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-10100306842498
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischerstock
Gehstock Fischergriff
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Leuchtmittel: Projektionslampe - Konventionnel

Dr. Fischer
24V 5W Ba15d Limited Stock

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 5W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
Kolbedurchmesser: 35mm
Gesamtlänge: 65mm
Lichtschwerpunkt: 37mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 4000 Stunden
Lichtstrom: 25 MINlm
Ursprungsland: Germany

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba15d dr. fischer, leuchtmittel ba15d, Projektionslampe - Konventionnel, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.