Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 55W Ba20d Dr.Fischer SIG1255U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 55W Ba20d Dr.Fischer SIG1255U
12V 55W Ba20d Dr.Fischer SIG1255U
12V 55W Ba20d Dr.Fischer SIG1255U
12V 55W Ba20d Dr.Fischer SIG1255U
Artikel-Nr.:
     8-10100306842466
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     SIG1255U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
dr. fischer 12v 55w ba20d
Leuchtmittel: Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen

12V 55W Ba20d
Dr.Fischer SIG1255U

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 55W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20d
Kolbedurchmesser: 36 maxmm
Gesamtlänge: 67 maxmm
Lichtschwerpunkt: 29.6+/-0.15mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 1000lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram SIG1255U
Weitere Suchbegriffe: ba20d 12v, dr fischer ba 20 d, Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen, Osram: SIG1255U, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.